T1013アダプタ (1013タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ同径 寸法T1R1” 注文コード12926727 品番T1013-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
この商品はタイプ・寸法T1など33種類から選べます 他の種類を見る
材質 形状ストレートアダプタ タイプ同径 接続ねじR×G RoHS指令(10物質対応)対応 寸法T1R1” 寸法T2G1"
注意
※アダプタは本体とホースの口金具をつなぐ継手ですので、ネジ規格(G、R、Rc、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ず確認し、取付してください。
※PTオスネジ・Rネジ・NPTオスネジ側には必ずシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※最高使用圧力はJIS B 8363に準じる
※予告なしに品質改善の為、ネジ規格・シート面形状以外の寸法を変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする