ツツミ工業
T1013アダプタ (1013タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
タイプ
異径
寸法T1
R1/2
注文コード
12926964
品番
T1013-08-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・寸法T1
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
形状
ストレートアダプタ
タイプ
異径
接続ねじ
R×G
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法T1
R1/2
寸法T2
G1/4
注意
※アダプタは本体とホースの口金具をつなぐ継手ですので、ネジ規格(G、R、Rc、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ず確認し、取付してください。
※PTオスネジ・Rネジ・NPTオスネジ側には必ずシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※最高使用圧力はJIS B 8363に準じる
※予告なしに品質改善の為、ネジ規格・シート面形状以外の寸法を変更することがあります。