※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M-100W イーグル Uステン敷居用レール 浜国 12928785 M-100W イーグル Uステン敷居用レール 浜国 12928785 M-100W イーグル Uステン敷居用レール 浜国 12928785

イーグル Uステン敷居用レール

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)3010 取付芯々(mm)34 注文コード12928785 品番M-100W
参考基準価格(税別)¥38,720 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は長さ・取付芯々12種類から選べます 他の種類を見る

引違い戸のコンクリート用U型敷居レールです。

材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)3010 幅(mm)100 厚さ(mm)1.2 取付芯々(mm)34

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする