※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SF-7II ZENITH ジェットヘルメット(125CC以下専用)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12929038 品番 907913259F
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

従来モデルよりご好評いただいているスタイリッシュなフォルムやホック式チークパッド などの機能はそのままに、 上級モデルと同様のステンレス製ワンタッチバックル (日本製)へアップグレード。
ステンレス製ワンタッチバックル採用
軽量コンパクト帽体
アイボリー色インナー
大口径エアインテークホール
ホック式チークパッド
高いシールド密着性
着脱がスムーズなインナーフォルム
ロングシールド

レッド サイズFREE
注意
※ヘルメット適応サイズは頭囲を目安としております。チーク(ほほ)部の形状やかたさによりフィット感が異なることがありますのでご注意下さい。
※ヘルメット適応サイズはフリーサイズ展開のため、頭囲を目安としており、その他ヘルメットのサイズ標記と異なります。
※チーク(ほほ)部の形状やかたさによりフィット感が異なることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12928925
2026-01-18
用途:
バイク運転時
自動車・二輪車・自転車関連業

XLで丁度いいです。頭大きめの人は迷わずXLを選択して下さい。色は真っ白でした。クリーム色がかってたほうが良かった。ずっとSF7をかぶってきてるので品質は問題ないと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする