Parker
Parkerの 高圧用管継手
Parkerの 高圧用スイベルアダプタ
EO-2 EGE-R-ED スイベルコネクター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パイプ外径(Φmm)
8
ねじ寸法M
M14(P1.5)
注文コード
12929344
品番
EGE08LREDCF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
パイプ外径・ねじ寸法M
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
シリーズ
L
寸法T
G1/4
使用圧力
(bar)500
ねじ寸法M
M14(P1.5)
パイプ外径(Φmm)
8