Parker
Parkerの 高圧用管継手
Parkerの 高圧用スイベルアダプタ
EO-2 EGE-R-ED スイベルコネクター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パイプ外径(Φmm)
22
ねじ寸法M
M30(P2)
注文コード
12929396
品番
EGE22LREDCF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
パイプ外径・ねじ寸法M
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
シリーズ
L
寸法T
G3/4
使用圧力
(bar)250
ねじ寸法M
M30(P2)
パイプ外径(Φmm)
22