Parker
Parkerの 高圧用管継手
Parkerの 高圧用スイベルアダプタ
EO-2 EGE-R-ED スイベルコネクター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パイプ外径(Φmm)
25
ねじ寸法M
M36(P2)
注文コード
12929509
品番
EGE25SREDCF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
パイプ外径・ねじ寸法M
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
シリーズ
S
寸法T
G1
使用圧力
(bar)420
ねじ寸法M
M36(P2)
パイプ外径(Φmm)
25