(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4本) 注文コード 12931278 品番 M5X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。

用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 ピッチ0.8 十字穴番号2 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 厚さT(mm)平座金:0.8 首下長(mm)l:50 外径D1(Φmm)平座金:12 外径D2(Φmm)ばね座金:8.5 穴の形状十字穴 頭部径dk(mm)9 ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応 頭部厚K(mm)3.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする