YOKOHAMA(横浜ゴム)
YOKOHAMA(横浜ゴム)の 高圧用管継手
YOKOHAMA(横浜ゴム)の 高圧用スイベルジョイント
スイベルジョイント スイベルエルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
88
寸法Rc
3/4
注文コード
12931347
品番
E403-19
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法Rc
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール
質量(g)
620
寸法L(mm)
88
寸法d(mm)
16
最高使用圧力(MPa)
20.5
寸法A(mm)
63
寸法B(mm)
27
寸法C(mm)
21
寸法Z(mm)
59
寸法Y(mm)
36
寸法Rc
3/4
寸法R
3/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。