曜日別特売
E503-6 スイベルジョイント スイベルエルボ YOKOHAMA(横浜ゴム) 12931374

スイベルジョイント スイベルエルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード12931374品番E503-6
販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
材質スチール質量(g)120寸法L(mm)54最高使用圧力(MPa)20.5寸法A(mm)39寸法B(mm)20寸法C(mm)13寸法Z(mm)36寸法Y(mm)19寸法d1(mm)5寸法d2(mm)5寸法G1/4寸法R1/4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする