曜日別特売
E305-25 スイベルジョイント スイベルエルボ YOKOHAMA(横浜ゴム) 12931864

スイベルジョイント スイベルエルボ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可91日以内出荷とは
内容量1個注文コード12931864品番E305-25
販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
材質スチール寸法L(mm)93最高使用圧力(MPa)20.5寸法A(mm)61寸法T1"寸法B(mm)44.5寸法X(mm)41RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする