ロータリージョイント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12932424 品番 RA403-6
販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
質量(g)200 寸法L(mm)67 寸法d(mm)5 最高使用圧力(MPa)20.5 寸法A(mm)32 寸法F(mm)22 寸法E(mm)13 寸法Y(mm)19 寸法I(mm)17 寸法G(mm)27 寸法Rc1/4 寸法R1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする