YOKOHAMA(横浜ゴム)
YOKOHAMA(横浜ゴム)の 高圧用管継手
YOKOHAMA(横浜ゴム)の 高圧用スイベルジョイント
ロータリージョイント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12932449
品番
RA403-12
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
質量(g)
370
寸法L(mm)
84
寸法d(mm)
10
最高使用圧力(MPa)
20.5
寸法A(mm)
38
寸法F(mm)
30
寸法E(mm)
19
寸法Y(mm)
27
寸法I(mm)
23
寸法G(mm)
30
寸法Rc
1/2
寸法R
1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。