竹内工業
竹内工業の 電源(制御機器)
竹内工業の 電磁波対策
竹内工業の フェライトコア
ワンタッチフェライトクランプ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(76個)
外形寸法
28.7×11.4×20.2
注文コード
12934480
品番
TFN-112514
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
外形寸法・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
電磁波ノイズ対策製品
用途
・バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。
・機器への固定に便利なビス止め・粘着テープ止め・スナップ止めのオプションをご用意しています。
D
22
E
25.3
外形寸法
28.7×11.4×20.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大ケーブル径(Φmm)
10.8
注意
※小分け出荷する場合、コアのロックは閉じて出荷をお願い致します。
※ロックを開けたままですと割れにつながります