竹内工業
竹内工業の 基板実装用薬品
竹内工業の ゲル
熱伝導シート/熱伝導率1.4W/m・kタイプ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12934805
品番
TMS-14-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
熱対策製品
用途
・優れた熱伝導率で高い効果を発揮。
・柔軟素材で熱源にしっかり密着。
・長時間、安定した物性を持続。
・シロキサン含有量を低減。
・取付作業の容易な保護フィルムを使用。
長さ(mm)
300+5/-0
幅(mm)
300+5/-0
厚さ(mm)
2.5±0.3
熱伝導率(W/mk)
1.4
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※・CPU、ICの放熱対策。
※・パワーICの熱対策。
※・スイッチング電源の熱対策。
※・その他、さまざまな発熱部品に対応します。