竹内工業
竹内工業の 基板実装用薬品
竹内工業の ゲル
熱拡散シート
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
熱伝導率(W/mk)
【厚さ方向】1.4w/(m・K)【面方向】152 w/(m・K)
注文コード
12935101
品番
AL-50-8HD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
熱伝導率
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
熱対策製品
用途
・薄型のIT機器内の熱対策に最適です。
・熱対策と電磁波シールドの両性能を備えています。
幅(mm)
8±0.5
厚さ(μm)
70
巻数
50m+500mm-0
熱伝導率(W/mk)
【厚さ方向】1.4w/(m・K)【面方向】152 w/(m・K)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※・スマートフォン、携帯電話、携帯ゲームの小型電子機器
※・ノートPC、プロジェクター、車載機器等のIT機器