曜日別特売
BA-SP100BS 100W防水ソーラーパネル 富士倉 12935356

BA-SP100BS 100W防水ソーラーパネル 富士倉 12935356
BA-SP100BS 100W防水ソーラーパネル 富士倉 12935356
BA-SP100BS 100W防水ソーラーパネル 富士倉 12935356
BA-SP100BS 100W防水ソーラーパネル 富士倉 12935356
BA-SP100BS 100W防水ソーラーパネル 富士倉 12935356

100W防水ソーラーパネル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台注文コード12935356品番BA-SP100BS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

急速充電が可能なUSBポート装備!大容量100Wタイプ!

用途富士倉ポータブルバッテリー(PD-200)の充電に使用出来ます。付属品DC-35135 DC-5525 DC-7955 カラビナ×4個 MC4/DC5521変換ケーブル0.5m MC4/アンダーソンプラグ変換ケーブル0.5m USB-Cケーブル1.5m質量(kg)4出力【MC4コネクター】DC18~21.6V 5.55A 100W【USB-C】DC5~20V 最大45W【USB】DC5~20V最大 18W(Quick Charge3.0対応)方式【パネル】モノクリスタルライン電源コード(m)MC4コネクター付き1.6ケーブル寸法(横×縦×厚さ)(mm)【使用時】1170×585×35【収納時】585×585×45防水IP65
注意
※別売のMC4/Y字接続ケーブルセットを使用し並列接続すれば200Wで充電が可能です。
※最大接続は2台までです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする