Type-C/Type-A接続 USB3.2 Type-Cカードリーダー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12935661 品番BSCR130U3CBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

USB Type-C、Type-Aコネクタ搭載の直挿しスティックタイプ。バッファロー純正の写真・動画バックアップアプリ「写真バックアップ」にも対応。キャップ付きなので異物混入や変形を気にせず収納できるので、持ち運び時も安心です。

付属品取扱説明書/保証書 仕様●パッケージ寸法(幅×高さ×奥行):約110×170×13mm●パッケージ質量(本体含む):約42g●メディア間コピー(スロット個別認識):可能●動作保証環境:温度5℃〜40℃、湿度5%〜90%(結露なきこと)●最大通信速度:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)USB 2.0:最大480Mbps(規格値)USB 1.1:最大12Mbps(規格値)●規格・基準・法令:VCCI Class B適合品 質量(g)約13 適合機器USB Type-C端子またはType-A端子搭載のWindowsパソコン、Mac、およびChromebook、USB Type-C端子搭載のiPad、iPhone、Androidスマートフォン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約79×10×20 ※突起部含まず インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 保証期間1年間 対応メディアSD/SDHC/SDXC/microSD/microSDHC/microSDXC※著作権保護機能(ID機能など)には対応しておりません。 消費電流最大300mA※使用するメディアに依存します。 動作電圧(V)5.0(バスパワー)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする