日本規格協会
機械要素(ねじを除く)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
12936431
品番
-
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥25,080
販売価格(税別)
書籍
¥
22,800
バスケットに入れる
サイズ
【版型】A5
ページ数
2592
ジャンル
専門
著者
【著者前井】日本規格協会
初版年月
2025/01/31