RM560Z-DST 176 モノマックスRM560Z-DST 高速サーメットリーマ RYOCO(菱高精機) 12936834

RMリーマ OH形状貫通用

モノマックスRM560Z-DST 高速サーメットリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード12936834品番RM560Z-DST 176
参考基準価格(税別)¥43,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
用途高速サーメットリーマ 通り穴用材質サーメット軸径(Φmm)16刃数6全長(mm)180刃長(mm)10.5外径(Φmm)17.6首下長(mm)130コーティングノンコート外径公差(mm)+0.012~+0.007適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする