曜日別特売
25cm ペガサス ステン共柄 プロ用 スパチュラクランク サンクラフト 12937946

25cm ペガサス ステン共柄 プロ用 スパチュラクランク サンクラフト 12937946
25cm ペガサス ステン共柄 プロ用 スパチュラクランク サンクラフト 12937946

ペガサス ステン共柄 プロ用 スパチュラクランク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
刃渡り(mm)205
全長(mm)385
内容量1本注文コード12937946品番25cm
参考基準価格(税別)¥5,950販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

スポンジケーキに生クリームを塗る、クレープ生地の剥がし作業などに使用します。工夫次第で使用用途はいろいろと広がります。柄とブレードに繋ぎ目のないオールステン仕様で、食洗機等での丸洗いや熱湯消毒も可能で非常に衛生的なスパチュラとなっています。ブレード、柄の表面は鏡面仕上げなのも拭き取りやすいため衛生的。クランクタイプです。手が作業台につかえにくくなっています。

材質【ヘラ部】420J2ステンレス【柄部】18-8ステンレス(sus304)全長(mm)385刃渡り(mm)205
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする