RMリーマ OH形状貫通用

モノマックスRM565Z-DST 高速サーメットリーマ ショートタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)18.4 注文コード12937988 品番RM565Z-DST 184
参考基準価格(税別)¥39,500 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は外径など106種類から選べます 他の種類を見る
用途高速サーメットリーマ 通り穴用 材質サーメット 軸径(Φmm)20 刃数6 全長(mm)100 刃長(mm)10.5 外径(Φmm)18.4 首下長(mm)50 コーティングノンコート 外径公差(mm)+0.014〜+0.009 適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする