ノーブランド
ノーブランドの 厨房機器・設備・調理機械
ノーブランドの 洗浄消毒機器類
ノーブランドの 洗浄用ラック
18-8 食器洗浄機用口金カゴ 10ケ口
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12939651
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
食器洗浄機用の口金カゴです。
材質
18-8ステンレス(sus304)
寸法(mm)
【外寸×高さ】120×218×h90
高さ(mm)
【フック】52