アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 収納家具
アイリスオーヤマの ハンガーラック
スタイルハンガー2WAYタイプ プレミアム ボード1枚+ラック付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12940377
品番
PI-B3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
シワなく衣類を収納するのに適したデザイン性のあるスタイルハンガーです。ハンガーパイプには衣類をかけて収納し、棚板には帽子やカバンなどのファッション小物の収納ができます。
材質
ハンガーパイプ:粉体塗装 パイプ:粉体塗装、棚板:プリント紙化粧パーティクルボード
質量(kg)
約14
色
ブラック
質量(g)
11500
耐荷重(kg)
全体40、パイプ10、棚板1枚当たり(大)10、(小)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1011×400×1500
ケース容量(L)
38.7
棚有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(ハンガーラック部)600×380×1270、(ディスプレイラック部・上から)350×244×321、350×290×321、350×380×318、(棚下)高さ187
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300