715650 スマートキャリー ミニ カクセー 12940404 715650 スマートキャリー ミニ カクセー 12940404 715650 スマートキャリー ミニ カクセー 12940404 715650 スマートキャリー ミニ カクセー 12940404 715650 スマートキャリー ミニ カクセー 12940404

スマートキャリー ミニ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12940404 品番715650
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

お掃除の時に、風向きを変えたい時に。部屋から部屋へ移動させるときなど。キャスター付きだからとっても簡単です。3サイズ展開で、ファンヒーターや大型の観葉植物などサイズに合わせてお選びいただけます。

荷台寸法(mm)443×357 床面高さ(mm)60 適合外形寸法幅405×奥行317mmまでの石油ファンヒーター 寸法(mm)443×357×70 質量(g)670 材質(車輪)ポリプロピレン、ポリカーボネート タイプミニ 耐荷重(kg)40 キャスター6輪自在(うちストッパー付2輪) 荷台寸法(幅)(mm)357 耐熱温度(℃)-20〜110 荷台寸法(奥行)(mm)443 材質(荷台)ポリプロピレン/ポリカーボネート 有効内寸法(幅×奥行)(mm)405×317

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする