CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの コンテナー
CAPTAIN STAGの 折りたたみコンテナ
フラップFDコンテナ50
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12940980
品番
UL-1058
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
側面のサイドドアから荷物をスムーズにアクセス可能。使わない時は折りたたんでコンパクトに収納可能。保管、配送に便利。積み重ねできます。(3段まで)
容量(L)
49.5
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×365×335
色
グリーン
フタの有無
あり
折りたたみ時高さ(mm)
95
材質
ポリプロピレン
質量(g)
3200
耐荷重(kg)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×365×335
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×365×95
有効内寸法・奥行(mm)
335
有効内寸法・高さ(mm)
310
有効内寸法・幅(mm)
495