パール金属
パール金属の コンテナー
パール金属の 折りたたみコンテナ
タイル調 折りたたみ収納BOX
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12941129
品番
N-7870
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
スタッキングもできる便利な大型収納保管BOX。使わない時は折りたたんでコンパクトに収納可能。
容量(L)
55
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
555×360×295
色
レッド
フタの有無
あり
折りたたみ時高さ(mm)
95
材質
PP
質量(g)
2300
耐荷重(kg)
上ふた部:2.5、本体:15(本体収納荷重)、積み重ね時:本体1個当たり10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
555×360×295
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×350×95