32型3波Wチューナー液晶テレビ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12941288 品番LE-3232K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

地デジ・BS/CSのWチューナーを搭載した薄型液晶テレビ。USBポートにハードディスク等を接続することで、番組録画が可能です。3辺ベゼルレスのシンプルなデザインはお部屋に圧迫感なくテレビ設置が可能です。

付属品本体、リモコン(テスト電池含む)、miniB-CAS(赤色)、TVスタンド(ネジ付き)、保証書、取扱説明書 寸法(mm)約719×471×191(スタンド含む) 質量(kg)本体:3.5、スタンド:0.31 電源(V)100〜 50/60Hz 消費電力(W)動作時:50、待機時:0.5 接続BS/CS/ISDB-T(地上X2 BS/CSX2)、OPTICAL OUT(光デジタル音声)、AV IN(映像X1 音声X2)、イヤホン(3.5mmミニピンX1)、MINI-BCAS、HDMI(1.4×2)、USB(HDD録画用)、RJ45(LAN有線) 入力信号ISDB(地デジ):90-777MHZ、BS/CS:1032-2072MHZ、AV:NTSC、HDMI:1.4バージョン対応 コントラスト比4000:1 ディスプレイ32型 解像度1920×1080px 視野角H178°×V178° アスペクト比16:9 パネルフルハイビジョン チューナー数地上×2、BS/CS×2 最大表示色16.7M 輝度(cd/m2)250±10% 応答時間(ms)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする