EDWIN
EDWINの セーフティスニーカー
EDWINの ミドルカットセーフティスニーカー
EDWIN エンジニアブーツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
12941296
品番
ESM-500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
「EDWIN」のエンジニアセーフティブーツ。重厚なデザインとフェイクレザーの軽量性。履き始めから馴染むソフトレザー。
サイズ(cm)
27
長さ(cm)
20
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
合成底
機能
軽量
材質(先芯)
鋼製
靴タイプ
ブーツ