スマートディスプレイ用OPS

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12941306 品番DS-D5AS5/8S2L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

インテル統合グラフィックス500、H.265および4K解像度に対応
MSATAシステムディスクのクイックスタートおよびワンキー回復に対応し、ユーザーエクスペリエンスを向上
USB 3.0端子×4、USB2.0端子×2、HDMI端子×1、DP端子×1搭載
シングル/デュアルアンテナ802.11a/b/g/n Wi-Fiは高速ワイヤレス伝送に対応
Intel® CoreTM vProTM プロセッサー技術およびIntel® UniteTM ソフトウェアによるスマート会議システムの構築に対応

使用温度(℃)-5〜45 入力電圧(V)DC12〜19 速度CPUクロック速度:3.0GHz 最大消費電力(W)95 メモリー8GB 保存湿度(%)10〜95 端子ネットワーク:RJ451×1およびIEEE 802.11 ac、ビデオ:HDMI × 1/DP × 1 アンテナ2 プロセッサーIntel Core i5 9400 保管温度(℃)-20〜70 RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetooth4 使用湿度(%RH)10〜95 待機時消費電力(W)0.5 ストレージ256 G 内蔵グラフィックス統合型グラフィックス 冷却システム二重銅管、二重ファン オーディオ統合型高精度オーディオステレオ
注意
※本商品は受注生産となります。
※受注後のキャンセルはお受け出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「黒板/チョーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする