65・75inch用可動式ブラケット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12941331 品番DS-D5ABKY2-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

本製品は、さまざまなタイプのオフィス、会議室、 マルチメディア教室、教育やトレーニング、ビジネス展示会、 展示ホール、医療コンサルティング、リモートビデオ会議などでの 使用に適しています。

対応55/65/75インチ 機能24時間常時カラー画像を取得 角度調整範囲パン: 0°〜355°、チルト: 0°〜75°、回転: 0°〜355° 最大解像度2688×1520 シャッタースピード1/3秒〜1/100000秒 RoHS指令(10物質対応)対応 イメージセンサー1/1.8″ Progressive Scan CMOS 最低照度(Lux)カラー: 0.0005@ (F1.0、AGCオン)、ライトで0
注意
※受注後のキャンセルはお受け出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「黒板/チョーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする