ヤマルーブ オートルーブスーパービジネスオイル

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(20L) 注文コード 12945671 品番 9079330613
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

燃焼性に優れた高純度化学合成油と業務用途の走りに合わせた添加剤の配合により、カーボンの発生を抑え、マフラーのカーボン詰まりを大幅に低減させるオイル。

用途二輪車用オイル 仕様半合成油JASO FD 対象機種ビジネスユースでの過酷な走行モードに対応:V80D/V80N/YB50/V50N/V50/V50メイト/BA50/2ストロークギア他 容量(L)20 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31134802
2018-07-31
用途:
バイク運用のため

毎回安心の品質で重宝しています。しかしヤマハが原付バイク撤退でホンダのOEMとの噂。よってこの商品も近々廃番?
残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする