YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)の オイル・ケミカル・補修
YAMAHA(ヤマハ)の バイク用オイル
YAMAHA(ヤマハ)の フォークオイル/サスペンションオイル
ヤマルーブ サスペンションオイルM1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1L)
注文コード
12945698
品番
9079338046
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
サスペンションセッティングの性能要求に応えるために開発されたオイル
特殊添加剤により高温から低温までの粘度特性に優れサスペンションの持つ性能をフルに引き出します。
適合車
06〜YZF-R6 / '06〜FJR1300
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
非水溶性