※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1台
圧力レンジ(MPa)1
外径(Φmm)100
接続ねじG3/8
注文コード12958867
品番GRS-BU-G3/8-100X1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
 
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
 
この商品は圧力レンジ・外径・接続ねじなど6080種類から選べます
他の種類を見る
 
本器は、ステンレスケースを使用することにより腐食性雰囲気の中でも使用でき、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。