曜日別特売
SUS-GRS-AU-R1/4-60X15MPA GRSグリセリン入り圧力計SUS製 第一計器 12976681

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GRSグリセリン入り圧力計SUS製

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)15
15
0.25
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
1
2
3
1.6
2.5
3.5
1.5
30
35
40
50
10
16
20
25
-0.1/0.1
6
7
0.16
0.1
4
5
-0.1
-0.1/1.6
-0.1/2.5
-0.1/1
-0.1/2
-0.1/0.2
-0.1/0.3
-0.1/0.4
-0.1/0.5
-0.1/0.6
-0.1/0.25
60
70
100
接続ねじR1/4
ケース形状縁なし形
大きさ(Φ)60mm
内容量1台注文コード12976681品番SUS-GRS-AU-R1/4-60X15MPA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

本器は、ステンレスケースを使用することにより腐食性雰囲気の中でも使用でき、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

型式GRSケース形状縁なし形大きさ(Φ)60mm種類-寸法L(mm)-寸法H(mm)-寸法a(mm)-外径(Φmm)60精度1.6級使用温度(℃)-寸法D(Φmm)-接続ねじR1/4寸法D1(Φmm)-材質(ケース)SUS304 ホーニング仕上げ寸法b(mm)-精度(%)-寸法D3(Φmm)-保護等級-寸法d2(Φmm)-寸法h(mm)-主な用途-寸法c(mm)-材質(ブルドン管)SUS316寸法f(mm)-寸法n(mm)-寸法D4(Φmm)-寸法d-材質(接続部)SUS316接続形状-圧力レンジ(MPa)15メーカー商品コードGRS-726A-15MPA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする