いつものごちそう ビーフ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(375g) 原材料肉類(チキン、 ビーフ)、 コーンスターチ、 ビーフエキス、 ビーフオイル、 増粘安定剤(カラギーナン、 グアーガム、 キサンタンガム)、 pH調整剤(ポリリン酸Na)、 着色料(酸化鉄)、 ビタミンE、 コンドロイチン、 グルコサミン 注文コード12995020 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
この商品は原材料など3種類から選べます 他の種類を見る

ふんわり柔らかなローフタイプ

成分たんぱく質6.4%以上、脂質5.6%以上、粗繊維0.2%以下、灰分2.0%以下、水分82.1%以下、エネルギー(約88kcal/100g当たり) タイプビーフ 11歳以上用 容量(g)375 アズワン品番64-5169-52 原材料肉類(チキン、 ビーフ)、 コーンスターチ、 ビーフエキス、 ビーフオイル、 増粘安定剤(カラギーナン、 グアーガム、 キサンタンガム)、 pH調整剤(ポリリン酸Na)、 着色料(酸化鉄)、 ビタミンE、 コンドロイチン、 グルコサミン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする