東都興業
東都興業の ビニールハウス・温室
東都興業の ビニールハウス部材
東都興業の パイプクロス
MEミネックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
12996106
品番
3009795-0054-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,409
販売価格(税別)
¥
2,190
バスケットに入れる
天井ジョイントと直管パイプをクロスに留めます。PO系フィルムに最適です。
用途
ハウス用部材。
適合
22×19mm
質量(g)
80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
単品:82×50×35、セット袋:150×120×55
質量(g/セット)
800