ダブルユニバーサル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 12996158 品番 3006371-0054-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

パイプ同士をT型または平行に固定します。ユニバーサルとボルト・ナットで仮組み済みです。

用途ハウス用部材。 適合22×22mm セット内容ユニバーサル金具×10個、ボルト×5個、ナット×5個 質量(g)40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)単品:75×20×25、セット袋:110×90×55 質量(g/セット)400
注意
※本品は片側パーツ(ユニバーサル金具)の10個入りです。使用例画像の使い方をされる場合、本品は「5組」となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする