トートラスV

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4個) 注文コード 12996210 品番 3011911-0054-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

アーチパイプと直管パイプ(奥行き)をダブルに留める専用部材です。トラス構造を作り、ハウス奥行き・上から・横から・斜めからのハウス全体の強度を高めます。新設、既設問わず、パイプハウスに取り付け可能です(推奨は、間口5.4m〜7.2m、奥行きは問わず)。

用途ハウス用部材。 適合25用 質量(g)130 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)単品:120×120×40、セット袋:270×140×33 質量(g/セット)1300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする