旭化成ホームプロダクツ
旭化成ホームプロダクツの キッチン・調理用品
旭化成ホームプロダクツの 保存容器・調味料入れ
旭化成ホームプロダクツの シール容器・フードコンテナ
ジップロックコンテナー ごはん保存容器 一膳用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5個)
注文コード
12996614
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
「ごはん保存容器」のお買い得な5個入を新発売します。5個入なので、ごはんをまとめて炊いて保存するのに便利です。
形状
角形
容量(mL)
290
質量(g)
33
寸法(縦×横×高さ)(mm)
117×156×37
電子レンジ
可