オイルドレーナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12999028 品番GOD80DBK
参考基準価格(税別)¥93,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

エア加圧式でタンクに溜まった廃油処理も簡単。
作業高さに合わせて、廃油受皿の高さ調節が可能。
スムーズな移動と安定した作業が行える、ブレーキ付きキャスター。
タンク内の廃油量が一目でわかる、本体側面のレベルゲージ。
本体パイプ内には廃油の逆流を防止する逆止弁付き。
飛散防止マット(オプション)を使用すると、受皿からの廃油の飛散を防止します。
接続ホースセット(オプション)を使用すると、ダイアフラムポンプと接続して廃油排出することができます。

用途エンジンオイルの排出 質量(kg)30 ホース長さ(m)1.6 ホース径(Φmm)9.5 全容量(L)廃油受皿:17 危険物の類別非危険物 入力用エアカプラー日東工器20PM相当 廃油排出方法エア加圧式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする