M.2 SSD用ヒートシンクセット ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12999938 品番HM-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

M.2 SSDの温度改善、サーマルスロットリングによる速度低下対策に適します。
M.2 SSD用ヒートシンク/放熱シリコーンパッド/シリコーンゴムリングのセットです。
PlayStation 5にも使えます。 (自社検証)
ヒートシンク装着にはネジ不要! ネジを無くす心配がありません。
両面テープではなくシリコーンパッドを使用することで、SSDのラベルが損傷するのを低減します。
ヒートシンク/シリコーンパッド/SSDを重ねてから、シリコーンゴムリングで固定するだけで簡単に装着できます。
色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。

材質ヒートシンク:アルミニウム ヒートシンク:ブラック、シリコーンゴムリング:レッド、シリコーンゴムリング:レッド 使用温度(℃)放熱シリコーンパッド: -40〜150、シリコーンゴムリング:-40〜120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヒートシンク:21.7×71.9×3.3、放熱シリコーンパッド:21×67×0.6 難燃性放熱シリコーンパッド:UL94 V-0 熱伝導率(W/mk)放熱シリコーンパッド:3.0 絶縁破壊電圧(kV/mm)放熱シリコーンパッド:6 寸法(内径×外径×長さ)(mm)シリコーンゴムリング:12.2×14×5
注意
※製品の仕様上、アルマイトが抜けている箇所がございます。あらかじめご了承ください。
※接着力はありませんので、必ず付属のシリコーンゴムリングをご使用ください。
※シリコーンパッドの保護フィルムははがしてください。
※保護フィルムが裏表で異なりますが、貼り付け面に裏表はありません。
※全ての組み合わせでの動作を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする