仕様石油タンク別置式(別売)
質量(kg)18
呼び径煙突:106(3.5寸)
暖房の目安(コンクリート)[集合]寒冷地:20畳まで(33mm2)/温暖地:17畳まで(28mm2)
暖房の目安(木造)[戸建]寒冷地:13畳まで(21.5mm2)/温暖地:13畳まで(21.5mm2)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)619×496×270
暖房出力(kW)4.83〜1.41(4150〜1210kcal/h)
グリーン購入法適合
燃料消費量(kW[L/h])7.00〜2.04[0.68〜0.198]