質量(kg)41
容量(L)本体水容量:2.4、システム最大水容量:40
温度(℃)温水出口温度[高温スイッチON時]:40〜64[72]
全揚程(m)ポンプ:6.0/7.9(50/60Hz)
暖房の目安(コンクリート)[集合]寒冷地:41畳まで(67.5mm2)/温暖地:35畳まで(58mm2)
暖房の目安(木造)[戸建]寒冷地:26畳まで(43mm2)/温暖地:25畳まで(41.5mm2)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×700×466
暖房出力(kW)同時使用:9.98〜3.03(8500〜2610kcal/h)、ストーブ単独:4.65〜1.69(4000〜1450kcal/h)、温水暖房単独:5.23〜1.35(4500〜1160kcal/h)
配管接続口径温水配管:G1/2(オネジ)
エネルギー消費効率(%)86(暖房効率)
グリーン購入法適合
燃料消費量(kW[L/h])同時使用時:12.1〜3.89[1.176〜0.378]、ストーブ単独時:5.41〜2.04[0.526〜0.198]、温水暖房単独時:6.69〜1.85[0.65〜0.18]