キャンパスインデックスで開けやすいバインダー100枚B5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 13001189 品番 ル-P337W
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

ワンアクションでパッとインデックスを開けるバインダー
表紙に入った切り欠きにより、ワンアクションでインデックスを開けます。
表紙にヒンジが入っており背をつかんでめくりやすく、大きく開いて閲覧しやすい仕様です。
開閉しやすく、中紙を差し替えやすいスライド式とじ具を採用。

セット内容扉紙・中紙10枚・PP製カラー見出しシート5枚(ル-P337DB:淡グレー3枚・濃グレー2枚、ル-P337W:ブルー3枚・淡グレー2枚) サイズB5-S タイプタテ 種類多穴リングファイル 背幅(mm)27 穴数26穴 最大収納枚数(枚)100 材質(表紙)R-PP とじ具の種類ミドルタイプ(スライド式) 中紙ノ-836BT 外寸法(高さH×幅W)(mm)272×217
注意
※この製品は、「リベットはずし機」(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます。
※最大収容枚数の表示は、ルーズリーフ(さらさら書ける)70g/m2・0.10mmを使用時の数値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする