UV除菌デスクボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13001435 品番UD550
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000

除菌効果の高いUV-C LED を使用し、30 分で約99%の除菌が可能。キーボードの使用中には、スマホや電卓、文房具なども除菌することができます。
遮光板を閉じないとスイッチがON にならない安心設計。ガラス天板はUV カット強化ガラスで、背面にもパネルがあり光が漏れることはありません。
キーボードをガラス天板の下に収納し、遮光板を閉じてスイッチを押すとUV 除菌が始まります。
クリアブラックのガラス天板は、自室やオフィスのインテリアとしてもよく映えます。耐荷重は約15kg で、大きめのディスプレイを置いても安心です。
視線を高く保つことができ自然と背筋が伸びるので、首・肩・腰が疲れにくくなります。
キーボードを天板の下に収納することで、デスクにスペースが生まれます。机の上が整理され作業効率もアップ。
収納可能幅は約475mm と広いので、幅の広いキーボードやマウスも一緒に収納可能です。

ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)550×230×88 総耐荷重(kg)15 セット内容UD550本体、取扱説明書(保証書付) 材質天板:UVカット強化ガラス、脚:ABS(外側)/PP(内側)、正面/背面:アルミニウム 質量(kg)2.5 間口(mm)550 電源USB給電(Type-A) DC5V 0.9A ケーブル長(m)1.2 耐荷重(kg)15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約550×230×88 波長(nm)UV-C 275 動作環境温度5〜35℃/湿度30〜80%(非結露) 保存環境温度-10〜55℃/湿度5〜80%(非結露) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約475×200×45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする