JIT
JITの 掲示用品
JITの 掲示用小物
JITの フック
強力ゲルフック タフコアラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13001505
品番
KTF-L2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
壁に釘や画びょうで穴を空けずにフックを取り付ける事が出来、外す時も設置面に傷をつけずにはがす事が出来ます。水洗いをすれば再利用も可能。
材質
粘着剤:PU、ゲルフィルム:PVC、フック:PC
サイズ
中サイズ
耐荷重(kg)
3