呼40VP・VU管に接続できます。 G11/2ネジに接続する場合はGA-PB104、G2ネジに接続する場合はGA-PB105を別途お買い求めください。 キッチン下の排水をジャバラホースから硬質配管にする際に最適です。 ジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。 アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。 住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。