NEWカプセルテント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード13003840 品番BR-988SF
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

プライバシー確保に!どこでも簡単に設置可能!そこが個室に早変わり!テントはワンタッチで組み立て可能。特に難しい作業無くカンタンです。
使い方は自由!アウトドアテント、災害時の防災テント、防災用トイレテント、着替え用テントなどとして使用可能です。
縦置きでも横置きでも使えます。横に置けばごろんと楽に寝転がれるスペース。身長180cmの男性が寝転んでも余裕があります。縦置きにすれば、着替え等に便利です。

用途アウトドアテント、災害時の防災テント、防災用トイレテント、着替え用テント セット内容カプセルテント、収納袋、ペグ、ロープ、砂袋×4袋(砂は入っておりません) 種別単体砂袋 材質布部分:ポリエステル、ワイヤー:スチール、ファスナースライダー部分:金属、ファスナーその他:プラスチック(PP)、収納バッグ:ポリエステル、ペグ:スチール、ロープ:PP オレンジ 寸法(cm)テント:215×90×90 砂袋:30×20
注意
※簡易トイレ、トイレットペーパーは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする