EPAV18M032C32.0R02 ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPAV18 タンガロイ 13006668

代表画像

EPAV18M032C32.0R02 ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPAV18 タンガロイ 13006668
EPAV18M032C32.0R02 ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPAV18 タンガロイ 13006668

ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPAV18

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード13006668品番EPAV18M032C32.0R02
参考基準価格(税別)¥48,600販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
適合shank:Cylindrical寸法WT(kg):0.68寸法LH(mm)40寸法LS(mm)80寸法LF(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応寸法Dc(mm)32寸法DCONMS(mm)32寸法APMX(mm)16.5寸法CICT(mm)2FIG1MIIDAVMT180708PDER-MMCSPTRUE
注意
旧TungRecシリーズに対して新TungForceRecのカッターをご購入いただいた場合、インサートも交換が必要となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする